カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • ニッサン(111)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • CKD(35)
  • VISHAY(29)
  • ホンダ(26)
  • エスコ(25)
  • ナブテスコ(22)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(19)
  • マパール(16)
  • SMC(15)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • ダイヤトレンド(9)
  • 近藤製作所(8)
  • アズビル金門(8)
  • DICプラスチック(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 扶桑精機(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha04」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有接点センサスイッチ CS□H□ コガネイ有接点センサスイッチ CS□H□コガネイ
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様【接点保護対策】要耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット負荷電圧(V)DC10~30、AC85~115(r.m.s)応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
ツインポートシリンダ TWDA32 コガネイツインポートシリンダ TWDA32コガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA25 コガネイツインポートシリンダ TWDA25コガネイ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA16 コガネイツインポートシリンダ TWDA16コガネイ
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ツインポートシリンダ TWDA20 コガネイツインポートシリンダ TWDA20コガネイ
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ツイストシリンダ コガネイツイストシリンダコガネイ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 ワンアクションで、ロッドが直進と同時に90度回転。スリムなボディと、1カ所集中配管の省スペース設計。
作動方式複動形
スライドユニット コガネイスライドユニットコガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS10 コガネイスライドユニット SUPS10コガネイ
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)10クッションなしストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1
スライドユニット SUPS25 コガネイスライドユニット SUPS25コガネイ
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)25クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
スライドユニット SUPS16 コガネイスライドユニット SUPS16コガネイ
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)16クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スライドユニット コガネイスライドユニットコガネイ
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式レールオンタイププレート固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10