カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • CKD(7)
  • 松永製作所 (車椅子)(7)
  • SMC(6)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • ベン(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • 松永製作所(2)
  • Vesrah(2)
  • KSフィルター(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • KTC(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • ステッドラー(1)
  • NTB(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb-f001」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドユニット コガネイスライドユニットコガネイ
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS16 コガネイスライドユニット SUPS16コガネイ
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)16クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スライドユニット コガネイスライドユニットコガネイ
61,980税込68,178
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプクッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下