963件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

1個
特価
7,390 税込8,129
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 ポート数5ポート 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 ベース取付ベースなし ポジション2ポジション
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径M5×0.8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23) 給油不要 ポート数5ポート 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 ポジション2ポジション 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下 仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式複動形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5 作動方式複動・片ロッド形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
4,890 税込5,379
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)


1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)



1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
シリンダー径(Φmm)8 作動方式複動形
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)750 作動方式複動形
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動・片ロッド形
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)700 作動方式複動形
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)900 作動方式複動形
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動形
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)350 作動方式複動形
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)1200 作動方式複動形
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)600 作動方式複動形
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)500 作動方式複動形
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)2000 作動方式複動形
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)700 作動方式複動形
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)500 作動方式複動形
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)300 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20 ストローク(mm)400 作動方式複動形
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)400 作動方式複動形
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)250 作動方式複動形
1個
30,980 税込34,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • bl-255