カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,968)
- 機構部品(14)
- メカニカル部品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(687)
- SMC(42,395)
- MAZDA(マツダ)(7,117)
- BIGM(丸山製作所)(6,490)
- RS PRO(6,016)
- エスコ(5,946)
- 大阪魂(5,368)
- ホンダ(4,578)
- SAMTEC(2,634)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,347)
- Panasonic(パナソニック)(2,278)
- WURTH ELEKTRONIK(2,255)
- YAGEO(2,086)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,915)
- TRUSCO(1,543)
- メディアカバーマーケット(1,449)
- NSK(日本精工)(1,420)
- Festo(1,388)
- 三木プーリ(1,378)
- ブランドをもっと見る
「m1」の検索結果

マフラ(樹脂製)
コガネイ¥418税込¥4601個当日出荷消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
マフラ(黄銅製)
コガネイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
膜式エアドライヤ
コガネイ¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から6日以内出荷【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10寸法V(mm)6
クイック継手 めすスイングエルボ
コガネイ¥8,598~税込¥9,458~1袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状めすスイングエルボ
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット
コガネイ¥598税込¥6581個翌々日出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)翌々日出荷から11日以内出荷形状メスストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から21日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X80シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)80作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X85シリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)85作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ
コガネイ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動形
クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2
コガネイ¥7,598税込¥8,3581袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷形状めす隔壁ユニオン使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ
コガネイ¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用した脱フロンエアドライヤ。電源は一切不要です。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンが発生しません。使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83周囲温度及び使用空気温度(℃)5~55定格周囲温度(℃)30定格入口空気温度(℃)28供給空気圧力(MPa)0.69寸法V(mm)6寸法W(mm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ
コガネイ¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X30シリーズ
コガネイ¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
電磁弁100シリーズ
コガネイ¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。作動方式直動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下インジケータLEDインジケータなしダイオードフライホイルダイオードなし
電磁弁丸形125シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から14日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション
クイック継手 めすスイングエルボワイ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状めすスイングエルボワイ
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X60シリーズ
コガネイ¥4,098~税込¥4,508~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式押出単動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X20シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X40シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X50シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X25シリーズ
コガネイ¥4,098~税込¥4,508~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X20シリーズ
コガネイ¥4,098~税込¥4,508~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X10シリーズ
コガネイ¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X130シリーズ
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)130作動方式複動形
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。寸法A(mm)15寸法B(mm)15寸法C(mm)3寸法D(mm)10
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X75シリーズ
コガネイ¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X40シリーズ
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X200シリーズ
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X125シリーズ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動形
...