カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,968)
  • 機構部品(14)
  • メカニカル部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(350)
  • BIGM(丸山製作所)(6,486)
  • 大阪魂(5,357)
  • エスコ(3,224)
  • メディアカバーマーケット(1,448)
  • TRUSCO(1,317)
  • オカムラ(岡村製作所)(994)
  • omron(オムロン)(976)
  • KITO(キトー)(881)
  • RS PRO(791)
  • SUS(エスユーエス)(770)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(752)
  • ダイヤトレンド(718)
  • S.I.C.(SHINDO)(675)
  • EBM(江部松商事)(656)
  • StarTech.com(647)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(627)
  • サンワサプライ(619)
  • エレコム(552)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1」の検索結果

1,992件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    498税込548
    1個
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    418税込460
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
  • マフラ(黄銅製) コガネイ

    マフラ(黄銅製)

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
    接続口R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
  • 膜式エアドライヤ コガネイ

    膜式エアドライヤ

    コガネイ
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10寸法V(mm)6
  • クイック継手めすストレート コガネイ

    クイック継手めすストレート

    コガネイ(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状メスストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • クイック継手 めすスイングエルボ コガネイ

    クイック継手 めすスイングエルボ

    コガネイ
    8,598税込9,458
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状めすスイングエルボ
  • クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット コガネイ

    クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット

    コガネイ
    598税込658
    1個
    翌々日出荷
    高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    形状メスストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X80シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X80シリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)80作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X85シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X85シリーズ

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)85作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X60シリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X15シリーズ

    コガネイ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X45シリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動形
  • クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2 コガネイ

    クリーン機器 クイック継手スマートタイプ step2

    コガネイ
    7,598税込8,358
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
  • エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ コガネイ

    エアドライヤ(膜式)KRMシリーズ

    コガネイ
    82,980税込91,278
    1個
    6日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。中空糸膜を使用した脱フロンエアドライヤ。電源は一切不要です。除去した水分は水蒸気として排出するためドレンが発生しません。
    使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83周囲温度及び使用空気温度(℃)5~55定格周囲温度(℃)30定格入口空気温度(℃)28供給空気圧力(MPa)0.69寸法V(mm)6寸法W(mm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X15シリーズ

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X30シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X30シリーズ

    コガネイ
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X100シリーズ

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X150シリーズ

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)150作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X150シリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
  • 電磁弁丸形125シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形125シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション
  • 電磁弁100シリーズ コガネイ

    電磁弁100シリーズ

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
    作動方式直動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.0、有効断面積(Cv値)(mm2)5.0(0.28)給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下インジケータLEDインジケータなしダイオードフライホイルダイオードなし
  • クイック継手 めすスイングエルボワイ コガネイ

    クイック継手 めすスイングエルボワイ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状めすスイングエルボワイ
  • ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X60シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X60シリーズ

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式押出単動形
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X20シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X20シリーズ

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式押出単動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA10X40シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA10X40シリーズ

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X50シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X50シリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X25シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X25シリーズ

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X20シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X20シリーズ

    コガネイ
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X10シリーズ

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式押出単動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X130シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X130シリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)130作動方式複動形
  • エアハンドNHBDPシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDPシリーズ

    コガネイ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    寸法A(mm)15寸法B(mm)15寸法C(mm)3寸法D(mm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X75シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X75シリーズ

    コガネイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X40シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X40シリーズ

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X200シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X200シリーズ

    コガネイ
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ

    コガネイ
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X125シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X125シリーズ

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動形
...