カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(342)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • 旭精工(35)
  • イマオコーポレーション(25)
  • NTN(エヌティーエヌ)(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(22)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • KITZ(キッツ)(19)
  • TRUSCO(14)
  • ダイワアドテック(14)
  • ナベヤ(13)
  • NEC(12)
  • DUNLOP(ダンロップ)(12)
  • 八幡ねじ(12)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
  • イノアック(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • ノーブランド(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 130」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDA16X130シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDA16X130シリーズ

    コガネイ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)130作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X130シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X130シリーズ

    コガネイ
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)130作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X130 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X130

    コガネイ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)130種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ

    コガネイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ

    コガネイ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1300シリーズ

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1300シリーズ

    コガネイ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできませんバックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1300 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1300

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA16X1300 コガネイ

    スリット式ロッドレスORCAシリーズ ORCA16X1300

    コガネイ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)1300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし