カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(928)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(52)
  • SMC(19,449)
  • BIGM(丸山製作所)(3,792)
  • RS PRO(1,825)
  • 大阪魂(1,048)
  • KITO(キトー)(1,047)
  • Festo(639)
  • エスコ(521)
  • SUS(エスユーエス)(349)
  • 三木プーリ(283)
  • omron(オムロン)(265)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(257)
  • ダイヤトレンド(231)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(220)
  • HARWIN(209)
  • CKD(203)
  • StarTech.com(183)
  • アズワン(178)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(161)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2×2」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    538税込592
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
  • ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHJシリーズ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ

    コガネイ
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタFMEシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01 コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ELB01

    コガネイ
    68,980税込75,878
    1個
    欠品中
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
    付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)190(本体のみ)電源(V)DC24±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ)使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気)消費電流(mA)約100使用環境室内0~40(結露なきこと)表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時)イオンバランス±15V供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり)オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ

    コガネイ
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ

    コガネイ
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ

    コガネイ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1975シリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1975作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1575シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1575シリーズ

    コガネイ
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1575作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ

    コガネイ
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズ

    コガネイ
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1525作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ミストフィルタ コガネイ

    ミストフィルタ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。
    ねじの種類Rcろ過度(μm)0.3
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X500シリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズ

    コガネイ
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X50シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X50シリーズ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X400シリーズ

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X150シリーズ

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X200シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1600シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1600シリーズ

    コガネイ
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)1600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X300 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X300

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ コガネイ

    ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ

    コガネイ
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X300シリーズ

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X500シリーズ

    コガネイ
    60,980税込67,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X400シリーズ

    コガネイ
    70,980税込78,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X700シリーズ

    コガネイ
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X550シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X550シリーズ

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)550作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X250シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X250シリーズ

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X450シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X450シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X100シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X100シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X700シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1700

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X100

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X450シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X450シリーズ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
  • ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X300シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X300シリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
    ストローク(mm)300作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
関連キーワード
...