カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(1,949)
  • SMC(445)
  • BIGM(丸山製作所)(353)
  • SAMTEC(163)
  • PISCO(ピスコ)(153)
  • エスコ(137)
  • 千代田通商(113)
  • ケナメタル(96)
  • 日産ネジ(86)
  • TRUSCO(82)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
  • RS PRO(63)
  • omron(オムロン)(49)
  • LAMP(スガツネ工業)(43)
  • 八幡ねじ(43)
  • グリーンクロス(37)
  • SHIMANO(シマノ)(34)
  • イマオコーポレーション(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 0.8」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
289税込318
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ フリータイプコガネイ
998税込1,098
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
形状スピードコントローラ フリータイプ使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9制御方向メータアウト制御逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ロータリータイプ コガネイクイック継手ロータリータイプコガネイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100リング色黒色
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
898税込988
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手六角穴付ストレート コガネイクイック継手六角穴付ストレートコガネイ
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイクイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形コガネイ
998税込1,098
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
小型圧力計 コガネイ小型圧力計コガネイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体空気
クイック継手 スイングエルボ コガネイクイック継手 スイングエルボコガネイ
349税込384
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ小形精密圧力計G3P-40シリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
低圧空気作動弁 コガネイ低圧空気作動弁コガネイ
10,980税込12,078
1個
欠品中
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイクイック継手ミニ ストレートミニコガネイ
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
898税込988
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
ショックアブソーバ コガネイショックアブソーバコガネイ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
使用温度範囲(℃)0~60タイプKSHJ最高作動頻度(min-1)90取付金具取付金具なし偏角(°)1以下ナットストッパナットなし
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイクリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から12日以内出荷
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレートコガネイ
239税込263
1個
当日出荷から10日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状6角穴付ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ コガネイパネルマウント圧力計GP1-40シリーズコガネイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
質量(g)106使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±3%F.S.材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気配管接続口径R1/4(M5×0.8)圧力範囲(MPa)0~1
TAC継手 ブッシュ コガネイTAC継手 ブッシュコガネイ
598税込658
1個(5個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類R、M
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様) コガネイエアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)コガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
998税込1,098
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプコガネイ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
ストップ弁付クイック継手 コガネイストップ弁付クイック継手コガネイ
799税込879
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
TAC継手 コガネイTAC継手コガネイ
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ブッシュ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状六角穴付スイングエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
3,098税込3,408
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
スロットルバルブ コガネイスロットルバルブコガネイ
698税込768
1個
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体空気ポート数2
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状メスストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手ロータリータイプ コガネイクイック継手ロータリータイプコガネイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100リング色黒色
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状六角穴付ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)M管接続口径M5×0.8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格ミリサイズ
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
4,298税込4,728
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ブランチエルボワイ
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
4,998税込5,498
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボワイ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)M管接続口径M5×0.8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格ミリサイズ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
4,098税込4,508
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状エルボ使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
スロットルバルブ コガネイスロットルバルブコガネイ
698税込768
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体空気ポート数2
プラチェーンダクト コガネイプラチェーンダクトコガネイ
608税込669
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。