カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(295)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(23)
  • 大阪魂(3,420)
  • エスコ(175)
  • Modes(28)
  • BIGM(丸山製作所)(1,706)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(229)
  • TRUSCO(220)
  • プロトブレンボ(183)
  • オカムラ(岡村製作所)(175)
  • 廣杉計器(162)
  • omron(オムロン)(161)
  • ケナメタル(135)
  • OSG(オーエスジー)(100)
  • KHK(小原歯車工業)(95)
  • 日産ネジ(90)
  • LAMP(スガツネ工業)(81)
  • StarTech.com(80)
  • ダイヤトレンド(79)
  • 岩田製作所(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 25」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X250コガネイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1450シリーズコガネイ
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X300シリーズコガネイ
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X250シリーズコガネイ
45,980税込50,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1525シリーズコガネイ
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1525作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズコガネイ
63,980税込70,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形
電磁弁丸形125シリーズ コガネイ電磁弁丸形125シリーズコガネイ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
作動方式直動形配管接続口径Rc1/4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)ポート数4ポート質量(kg)0.4取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03ポートの種類シングルソレノイド仕様●ポジション数:2ポジション
小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ小形精密圧力計G3P-40シリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
70,980税込78,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X500シリーズコガネイ
68,980税込75,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X750シリーズコガネイ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X900シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズコガネイ
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X125シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X500シリーズコガネイ
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
システマチックハンドリングモジュール コガネイシステマチックハンドリングモジュールコガネイ
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ロボットハンドユニットの機能を規格化したハンドリングモジュールです。設計時間の短縮やコストの削減。
仕様●求芯力(N):5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)4.5寸法H(mm)5.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6寸法A(mm)60寸法F(mm)20寸法D(mm)42寸法E(mm)3寸法B(mm)50寸法C(mm)25繰返し精度(mm)±0.02使用流体空気寸法I(mm)50±0.03寸法G(mm)4保証耐圧力(MPa)1取付ピッチ(mm)50給油不要動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付可搬質量(kg)1.5寸法KM4移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-0.5、θ(度):±2.5、α(度):±0.6
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X250シリーズコガネイ
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X50シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X50シリーズコガネイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X400シリーズコガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X250シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ コガネイジグシリンダCシリーズコガネイ
358税込394
1袋(4個)
翌々日出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
表面処理ニッケルめっき
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X300シリーズコガネイ
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X25シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X25シリーズコガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)25作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X375シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X375シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)375作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X250シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1525シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1525シリーズコガネイ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1525作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1000シリーズコガネイ
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1825シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1825シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1825作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X825シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X825シリーズコガネイ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)825作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1975シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1975シリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1975作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X875シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X875シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)875作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1250シリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X100シリーズコガネイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1025シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1025シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1025作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X525シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X525シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)525作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X2000シリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1325シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1325シリーズコガネイ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1325作動方式複動形
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X2000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X2000シリーズコガネイ
107,980税込118,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)2000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X525シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X525シリーズコガネイ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)525作動方式複動形