カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(657)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(312)
  • SMC(41,996)
  • 大阪魂(7,437)
  • エスコ(3,330)
  • RS PRO(2,656)
  • BIGM(丸山製作所)(2,272)
  • MAZDA(マツダ)(1,520)
  • 黒田精工(1,512)
  • ホンダ(1,296)
  • Panasonic(パナソニック)(1,185)
  • TRUSCO(1,110)
  • ダイヤトレンド(1,060)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(979)
  • YAMAHA(ヤマハ)(978)
  • AMPHENOL(940)
  • ニッサン(824)
  • CKD(803)
  • YAGEO(729)
  • omron(オムロン)(719)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5」の検索結果

670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
269税込296
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 スイングエルボ コガネイクイック継手 スイングエルボコガネイ
329税込362
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手六角穴付ストレート コガネイクイック継手六角穴付ストレートコガネイ
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ ストレートコガネイ
249税込274
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ全長(mm)17質量(g)4.5寸法L(mm)14寸法H(mm)10寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6寸法R(mm)M5×0.8
クイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形 コガネイクイック継手付スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形コガネイ
998税込1,098
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリンダ等アクチュエータの速度制御継手です。 流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
形状スピードコントローラ ミニタイプ エルボ形使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9取付方式シリンダ直付け逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイクイック継手ミニ ストレートミニコガネイ
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 延長ブッシュ コガネイクイック継手 延長ブッシュコガネイ
698税込768
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手ロータリータイプ コガネイクイック継手ロータリータイプコガネイ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100リング色黒色
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ フリータイプコガネイ
998税込1,098
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
形状スピードコントローラ フリータイプ使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9制御方向メータアウト制御逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプコガネイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
898税込988
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレートコガネイ
209税込230
1個
当日出荷から10日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状6角穴付ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
マニホールド コガネイマニホールドコガネイ
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3結線方式グロメット方式
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
898税込988
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
スロットルバルブ コガネイスロットルバルブコガネイ
698税込768
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体空気ポート数2
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状六角穴付スイングエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手ミニ ティー コガネイクイック継手ミニ ティーコガネイ
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ティー
クイック継手ミニ ストレート コガネイクイック継手ミニ ストレートコガネイ
2,598税込2,858
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
998税込1,098
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
ストップ弁付クイック継手 コガネイストップ弁付クイック継手コガネイ
799税込879
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手ハイロータリ エルボ コガネイクイック継手ハイロータリ エルボコガネイ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形状エルボ
クイック継手ロータリータイプ コガネイクイック継手ロータリータイプコガネイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100リング色黒色
スロットルバルブ コガネイスロットルバルブコガネイ
698税込768
1個
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体空気ポート数2
クイック継手ミニ エルボ コガネイクイック継手ミニ エルボコガネイ
3,298税込3,628
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状エルボ
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
4,998税込5,498
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボワイ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)M管接続口径M5×0.8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格ミリサイズ
ストップ弁付クイック継手 エルボ コガネイストップ弁付クイック継手 エルボコガネイ
698税込768
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ストップ弁付クイック継手
形状エルボ
クイック継手 めすスイングエルボ コガネイクイック継手 めすスイングエルボコガネイ
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状めすスイングエルボ
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプコガネイ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
3,098税込3,408
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手ミニ ロングエルボ コガネイクイック継手ミニ ロングエルボコガネイ
4,198税込4,618
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ロングエルボ
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状メスストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手ミニ めすストレート コガネイクイック継手ミニ めすストレートコガネイ
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状めすストレート
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
4,998税込5,498
1袋(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ブランチワイ
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
2,698税込2,968
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手 ジャック コガネイクイック継手 ジャックコガネイ
5,298税込5,828
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式ジャック(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手ロングエルボ コガネイクイック継手ロングエルボコガネイ
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状エルボ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
4,098税込4,508
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状エルボ使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
...