カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(192)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(25)
  • SMC(1,048)
  • 伊東電機(548)
  • ホンダ(464)
  • 大阪魂(441)
  • KITO(キトー)(213)
  • RS PRO(183)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(180)
  • omron(オムロン)(178)
  • エスコ(134)
  • 十川ゴム(126)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • TRUSCO(109)
  • ParkerTAIYO(103)
  • StarTech.com(91)
  • AirTAC(90)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(74)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 70」の検索結果

関連キーワード
194件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X70 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X70

    コガネイ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)70種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X70 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X70

    コガネイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)70種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES16X70 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES16X70

    コガネイ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)70種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
    仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • 電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁050シリーズ 直動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2インジケータLEDインジケータなし
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • TACバルブ コガネイ

    TACバルブ

    コガネイ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
  • ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ

    コガネイ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • 有接点センサスイッチ CS□T□ コガネイ

    有接点センサスイッチ CS□T□

    コガネイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様【接点保護対策】要保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)対応ノックシリンダ複動形、マルチマウントシリンダ、ダイナシリンダ、SDシリンダ、TDA Φ6、AMT等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60リード線PVC0.2SQ×2芯×1000耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • 電磁弁050シリーズ コガネイ

    電磁弁050シリーズ

    コガネイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)
  • アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイ

    アルファシリーズツインロッドシリンダ

    コガネイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
    仕様アルファシリーズツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-10~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
  • アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイ

    アルファシリーズツインロッドシリンダ

    コガネイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
    仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-10~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥288税込¥317
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    ¥98税込¥108
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    ¥78~税込¥86~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダ取付片フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    ¥98税込¥108
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    用途ロッドキャップに集塵ポートを設け外部への発塵を軽減。クリーンルーム対応形としてラインナップ。仕様標準ペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプ標準取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
  • ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ コガネイ

    ロッドスライダ 複動形 ARSシリーズ

    コガネイ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS16X75 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS16X75

    コガネイ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X100 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X100

    コガネイ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1700 コガネイ

    スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1700

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダシリーズ PBDAES16X15 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAES16X15

    コガネイ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    仕様引側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)15種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
  • ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ コガネイ

    ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ

    コガネイ
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ

    コガネイ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • Zスライダ 複動形 ZSBBGシリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZSBBGシリーズ

    コガネイ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●使用速度範囲(mm/s):50~500使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形寸法F(mm)6繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ、バッファ付シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X700シリーズ

    コガネイ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X1700シリーズ

    コガネイ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ

    コガネイ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X1700シリーズ

    コガネイ
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
    ストローク(mm)1700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X700シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X700シリーズ

    コガネイ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
    ストローク(mm)700作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • 駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA25 コガネイ

    駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA25

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ツインロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)25取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
  • アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイ

    アルファシリーズツインロッドシリンダ

    コガネイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
    仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)6取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    仕様センサペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ コガネイ

    クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ

    コガネイ
    ¥698税込¥768
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)