カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • omron(オムロン)(14)
  • SMC(6)
  • イスカル(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TOA(2)
  • TRUSCO(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 東洋技研(2)
  • PITWORK(日産)(2)
  • 相原電機(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ナベヤ(1)
  • マスプロ電工(1)
  • ニッサン(1)
  • STIEBEL(スティーベル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-s115」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドユニット コガネイスライドユニットコガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット SUPS10 コガネイスライドユニット SUPS10コガネイ
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)10クッションなしストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1
スライドユニット SUPS25 コガネイスライドユニット SUPS25コガネイ
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)25クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
スライドユニット SUPS16 コガネイスライドユニット SUPS16コガネイ
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)16クッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スライドユニット コガネイスライドユニットコガネイ
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式レールオンタイププレート固定形タイプセンサタイプストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット コガネイスライドユニットコガネイ
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプクッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下