カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(64)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • ケージーパルテック(10)
  • アガトン(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • ROLINE(4)
  • 扶桑精機(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • AirTAC(3)
  • エスコ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • Wera(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリンパス(1)
  • サンドビック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl6-01」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーレデューサ コガネイパワーレデューサコガネイ
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ15(mm)
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ
9,198税込10,118
1個
当日出荷から12日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
電磁弁EAシリーズ コガネイ電磁弁EAシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁Fシリーズ コガネイ電磁弁Fシリーズコガネイ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)
電磁弁JEシリーズ コガネイ電磁弁JEシリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁JCシリーズ コガネイ電磁弁JCシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁JCシリーズ コガネイ電磁弁JCシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
電磁弁JEシリーズ コガネイ電磁弁JEシリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
関連キーワード
g46-4-01特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g46-4-01