カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(3)
  • KITO(キトー)(304)
  • ノーリツ(120)
  • JAPANNEXT(66)
  • 黒田精工(56)
  • IDEC(和泉電気)(52)
  • TRUSCO(52)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](50)
  • JAE(日本航空電子工業)(41)
  • オカムラ(岡村製作所)(41)
  • リスパック(37)
  • シヤチハタ(28)
  • 千代田通商(27)
  • オキナ(23)
  • YAMAZEN(山善)(23)
  • マリンテック(21)
  • サンワサプライ(20)
  • ナカバヤシ(19)
  • CONTEC(コンテック)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-1」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    ¥238税込¥262
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32
  • ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAPシリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
    仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS1用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)1000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
  • 電磁弁EBシリーズ コガネイ

    電磁弁EBシリーズ

    コガネイ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26
  • パワーレデューサ コガネイ

    パワーレデューサ

    コガネイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
    ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)1000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ

    コガネイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ

    コガネイ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ

    コガネイ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    4日以内出荷から56日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS16シリーズ

    コガネイ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
  • 電磁弁EBシリーズ コガネイ

    電磁弁EBシリーズ

    コガネイ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.006/0.007以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイドボタン仕様ノンロック形(手動)
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズ

    コガネイ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)12
  • スライドユニット SUPS10 コガネイ

    スライドユニット SUPS10

    コガネイ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    8日以内出荷
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)10給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性有効断面積S(mm2)1.3
  • クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • スライドユニット SUPS16 コガネイ

    スライドユニット SUPS16

    コガネイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性有効断面積S(mm2)1.3
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    種類一般シリンダ
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5

    コガネイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X15 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X15

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50

    コガネイ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X30 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X30

    コガネイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X40 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X40

    コガネイ
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X20

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X10 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X10

    コガネイ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS16 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS16

    コガネイ
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    12日以内出荷
    仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS10 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS10

    コガネイ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    12日以内出荷
    仕様押側ストローク調節センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)0~-15作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付