カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • JAE(日本航空電子工業)(25)
  • ミツヤ(20)
  • TRUSCO(18)
  • ヤナセ(柳瀬)(16)
  • ナカバヤシ(13)
  • ユタカ電機製作所(13)
  • 千代田通商(12)
  • CKD(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • エレコム(10)
  • サンワサプライ(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • エスコ(8)
  • コンサス(8)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
  • オーム電機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps10」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAPシリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • パワーレデューサ コガネイ

    パワーレデューサ

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。駆動機器への吸気排気の圧力をそれそれ制御します。
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
    作動範囲(mm)1.5~4.7リード線長さ(mm)1000応差0.3(mm)以下ホルダーホルダ付
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAPS10シリーズ

    コガネイ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から56日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • スライドユニット SUPS10 コガネイ

    スライドユニット SUPS10

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプシリンダー径(Φmm)10クッションなしストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1
  • クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X5

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X15 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X15

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X50

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X30 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X30

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X25

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X40 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X40

    コガネイ
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X20 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X20

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X10 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAPS10X10

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
  • ペンシリンダシリーズ PBDAPS10 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAPS10

    コガネイ
    8,998税込9,898
    1個
    12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    5,898税込6,488特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5バルブサイズ10(mm)
  • マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタFMEシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • 電磁弁EBシリーズ コガネイ

    電磁弁EBシリーズ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性有効断面積S(mm2)1.3給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●UV認証形式:(DCのみ)認証なし使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5作動方式直動形使用流体空気給気口(負圧)1(P)ポート、(正圧)3(R)ポート応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式LEDインジケータ付ストレートコネクタ配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.03,2(A)→3(R)0.02、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.15(0.008),2(A)→3(R)0.1(0.006)
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.5保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.005/0.01以下
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から24日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M3×0.5使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • 電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用) コガネイ

    電磁弁G010シリーズ(2、3ポート用)

    コガネイ
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
    作動方式直動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(1(P)ポート)-0.1~0、(3(R)ポート)0~0.4保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向196.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.003/0.006
  • クリーン機器電磁弁JAシリーズ コガネイ

    クリーン機器電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
  • 電磁弁EAシリーズ コガネイ

    電磁弁EAシリーズ

    コガネイ
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)10給油不要配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.26ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 電磁弁JCシリーズ コガネイ

    電磁弁JCシリーズ

    コガネイ
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0給油不要取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24ボタン仕様ノンロック形(手動)