カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- BROADCOM(1)
- CKD(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- omron(オムロン)(54)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SMC(57)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TOKIO(藤沢工業)(1)
- スーパー工業(2)
- ダイキン工業(1)
- トプコン(1)
- ユーアールディ(3)
- 東和制電工業(TOWA)(1)
- 重松製作所(2)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「rl10-02」の検索結果
特価

ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS16シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ12シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK20シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ25シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK32シリーズ
コガネイ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ40シリーズ
コガネイ¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ32シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK50シリーズ
コガネイ¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK25シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK40シリーズ
コガネイ¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK16シリーズ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ20シリーズ
コガネイ¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAKQ16シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS32X10シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X10シリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS50シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS25X10シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS20シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS63シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ガイド付ジグシリンダ SGDAK63
コガネイ¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷仕様エンドキープガイド付ジグシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK25
コガネイ¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷仕様エンドキープガイド付ジグシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK20
コガネイ¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷仕様エンドキープガイド付ジグシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK12
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷仕様エンドキープガイド付ジグシリンダシリンダ内径(Φmm)12種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK50
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷仕様エンドキープガイド付ジグシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ SGDAK16
コガネイ¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷から11日以内出荷仕様エンドキープガイド付ジグシリンダシリンダ内径(Φmm)16種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~1作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
ガイド付ジグシリンダ
コガネイ¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500