カテゴリ

  • 制御機器(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • メカニカル部品(11)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • マスク(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rl10-01」の検索結果

関連キーワード
167件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント エルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボユニオン (KRL~) SMC

    エルボユニオン (KRL~)

    SMC
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。形状エルボユニオン
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • 真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 超硬ロングシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ロングシャンクチャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10刃数6枚刃
  • マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Lセット

    折原製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)色ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
  • 真空発生器VRLタイプ ストレートA PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ストレートA

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    4日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートB

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 真空発生器VRLタイプ ストレートC PISCO(ピスコ)

    真空発生器VRLタイプ ストレートC

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
    使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5
  • 超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃  AlCrコーティング LV ENDMILL

    超硬ロングシャンク ラジアスエンドミル2枚刃 AlCrコーティング

    LV ENDMILL
    ¥10,204税込¥11,224
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼など表面処理AlCrねじれ角(°)35
  • KRL-W2 - エルボユニオン(KRL10) SMC

    KRL-W2 - エルボユニオン(KRL10)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    9日以内出荷
    形状エルボユニオン
  • リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ CKD

    リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ

    CKD
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    14日以内出荷から24日以内出荷
    粒体、粉体、繊維などの吸込み→移送が可能な大流量の真空発生器です。吸気ポートからワークを吸込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、チューブを通しワークの搬送が可能です。搬送ワークの大きさ、量による機種選定が可能です。通気性のある軽量ワークの吸着搬送にも最適です。
    用途粒体・粉体の小さく不定形なワークの搬送に。半導体基板についたゴミの吸い取りに。木板を切る工程で出た切りくずの回収に使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5到達真空圧力(kPa)53
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 再剥離ラベル モノタロウ

    再剥離ラベル

    モノタロウ(28件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1冊(10シート)
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。 きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。 剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。
    厚さ(mm)(用紙)0.13ラベル厚(mm)0.07入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 1W RL73K3AR10JTE TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 1W RL73K3AR10JTE

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    シリーズRL73定格電力(W)1抵抗(MΩ)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジーメタルストリップ温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLB40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLB40N

    ParkerTAIYO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
  • パワーリレー G2RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2RL

    Aratas(旧:omron)(14件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー StarTech.com
    ブルー
    ブラック
    ホワイト

    カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー

    StarTech.com
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
    規格CAT6Aシールド2重シールドツイストペアケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダード
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLB50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLB50N

    ParkerTAIYO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLA50N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLA50N

    ParkerTAIYO
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)50
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLB63N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLB63N

    ParkerTAIYO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)63
  • 空気圧シリンダ 10S-1RLA40N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1RLA40N

    ParkerTAIYO
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションありシリーズ10S-1R作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)40
  • タフミラー(標準アーム/M10xP1.25用) 左右セット 1インチボール RAM-B-349-465RL ラムマウント

    タフミラー(標準アーム/M10xP1.25用) 左右セット 1インチボール RAM-B-349-465RL

    ラムマウント
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    付属品M10xP1.25ミラーホール用ボルトアダプター x2種別左右各1個材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)807
  • 分割形電流センサ 三菱電機

    分割形電流センサ

    三菱電機
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)最大使用電圧(V)AC460定格負担(VA)0.1
  • タフミラー(ロングアーム/M10xP1.25用) 左右セット 1インチボール RAM-B-349-C-465RL ラムマウント

    タフミラー(ロングアーム/M10xP1.25用) 左右セット 1インチボール RAM-B-349-C-465RL

    ラムマウント
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
    付属品M10xP1.25ミラーホール用ボルトアダプター x2種別左右各1個材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)1052
  • 小型・標準交流電流センサ ユーアールディ

    小型・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。
    仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)質量(g)13許容電流(A)80Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL

    omron(オムロン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置右キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • 軽量ラック 150kg用 部品セット モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 部品セット

    モノタロウ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
  • 小型・標準交流電流センサ ユーアールディ

    小型・標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。
    仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)80Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
  • 超小型精密計測用交流電流センサ ユーアールディ

    超小型精密計測用交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
    仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • 中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    中型・電力機器用クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
    質量(g)180保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)360Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
  • CAT6A LANケーブル/10m/ホワイト/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP/ノイズ対策/低煙ハロゲンフリー/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ギガビット対応/業務用に最適 StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/10m/ホワイト/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP/ノイズ対策/低煙ハロゲンフリー/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ギガビット対応/業務用に最適

    StarTech.com
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
    色ホワイト質量(g)340ケーブル長(m)10AWG米国ワイヤゲージ規格:27ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン、ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構、ケーブル規格と通信速度:Cat6a - 10GbpsコネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応材質(心線)銅線(より線)導体数4ペア S/FTP
  • 広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。
    仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)質量(g)60保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)120Arms連続構造PBTケース・ピンヒンジ構造耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
  • 自動スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    自動スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    当日出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 超小型精密計測用交流電流センサ ユーアールディ

    超小型精密計測用交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プリント板水平取付用ストレートピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
    仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
  • 標準交流電流センサ ユーアールディ

    標準交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力リード線(0.3mm2×100L)。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
    仕様(飽和限界電流)200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)60許容電流(A)330Arms連続構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK12シリーズ

    コガネイ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • 呼出しアンプ WA-250/260 Panasonic(パナソニック)

    呼出しアンプ WA-250/260

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    当日出荷
    高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。
    電源AC100V・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下