カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • RS PRO(226)
  • 椿本チエイン(58)
  • SMC(48)
  • ウエストンローラー(32)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(16)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • PICO TECHNOLOGY(7)
  • プロトブレンボ(6)
  • OWON(5)
  • CKD(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
  • KITACO(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • Siretta(4)
  • アズワン(3)
  • シャープ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs50-2」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS10シリーズコガネイ
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZSBBシリーズコガネイ
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
Zスライダ 複動形 ZSBBGシリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZSBBGシリーズコガネイ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01寸法F(mm)6シリンダー径(Φmm)10機能対称形シリンダ、バッファ付シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)仕様●ストローク調節機構:ラバーストッパ付●ストローク調節位置:両側端(2個付)●使用速度範囲(mm/s):50~500
Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS6シリーズコガネイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67シリンダー径(Φmm)6機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)6.7(最大)
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS16X50 コガネイガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS16X50コガネイ
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS10X50コガネイ
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動形
ガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X50 コガネイガイド一体形マグネット式ロッドレスMRBシリーズ MRBS20X50コガネイ
104,980税込115,478
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形
ガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X50 コガネイガイド一体形スリット式ロッドレスシリンダ食品対応 H1-ORB ORBS16X50コガネイ
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
50,980税込56,078
1個
11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能対称形シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)