カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • ニッセイ(95)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(35)
  • PISCO(ピスコ)(32)
  • omron(オムロン)(30)
  • CKD(29)
  • 東芝(27)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • REX(レッキス工業)(20)
  • 山本電機製作所(19)
  • 三菱マテリアル(17)
  • KITACO(17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • TRUSCO(15)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • 空調服(14)
  • ラムマウント(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-3-50」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ KSHJシリーズ コガネイショックアブソーバ KSHJシリーズコガネイ(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
電磁弁丸形3ポジション503シリーズ コガネイ電磁弁丸形3ポジション503シリーズコガネイ
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:3ポジション●弁機能:クローズドセンタ質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.07/0.07保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)ポートの種類ダブルソレノイド
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS10シリーズコガネイ
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
電磁弁丸形 375シリーズ コガネイ電磁弁丸形 375シリーズコガネイ
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
電磁弁丸形 501シリーズ コガネイ電磁弁丸形 501シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc1/2流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZSBBシリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
空気作動弁丸形シリーズ(全項) コガネイ空気作動弁丸形シリーズ(全項)コガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)6給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径(メイン)Rc3/8、(パイロット)Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
スリムシリンダ DV40X50 コガネイスリムシリンダ DV40X50コガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV20X50 コガネイスリムシリンダ DV20X50コガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X400シリーズコガネイ
188,980税込207,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X1400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X1400シリーズコガネイ
294,980税込324,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X700シリーズコガネイ
246,980税込271,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X200シリーズコガネイ
209,980税込230,978
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X1300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X1300シリーズコガネイ
294,980税込324,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X750シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X750シリーズコガネイ
246,980税込271,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)750作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X600シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X600シリーズコガネイ
200,980税込221,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)600作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X650シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X650シリーズコガネイ
200,980税込221,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)650作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X200シリーズコガネイ
176,980税込194,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X550シリーズコガネイ
234,980税込258,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)550作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X500シリーズコガネイ
234,980税込258,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X1100シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X1100シリーズコガネイ
270,980税込298,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1100作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X1200シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X1200シリーズコガネイ
282,980税込311,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1200作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X350シリーズコガネイ
188,980税込207,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X850シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X850シリーズコガネイ
224,980税込247,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)850作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X1000シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X1000シリーズコガネイ
270,980税込298,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1000作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X800シリーズコガネイ
212,980税込234,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X700シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X700シリーズコガネイ
212,980税込234,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X300シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X300シリーズコガネイ
176,980税込194,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X650シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X650シリーズコガネイ
246,980税込271,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)650作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X450シリーズコガネイ
222,980税込245,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)450作動方式複動形
Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS6シリーズコガネイ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67シリンダー径(Φmm)6機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)6.7(最大)
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X500シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X500シリーズコガネイ
188,980税込207,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X900シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X900シリーズコガネイ
258,980税込284,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X450シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X450シリーズコガネイ
188,980税込207,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)450作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X800シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X800シリーズコガネイ
258,980税込284,878
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X250シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X250シリーズコガネイ
210,980税込232,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X950シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X950シリーズコガネイ
224,980税込247,478
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)950作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X350シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X350シリーズコガネイ
222,980税込245,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X400シリーズ コガネイロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X400シリーズコガネイ
222,980税込245,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X550シリーズ コガネイロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X550シリーズコガネイ
200,980税込221,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)550作動方式複動形