カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,700)
  • 機構部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(177)
  • SMC(21,428)
  • BIGM(丸山製作所)(5,972)
  • MAZDA(マツダ)(4,130)
  • ホンダ(3,540)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,361)
  • KITO(キトー)(1,959)
  • 理研計器(1,859)
  • 三木プーリ(1,536)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,415)
  • メディアカバーマーケット(1,158)
  • エスコ(1,147)
  • ニッサン(1,114)
  • NAKANO(1,083)
  • omron(オムロン)(1,015)
  • RS PRO(1,000)
  • TRUSCO(851)
  • 大阪魂(834)
  • 三菱電機(831)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2」の検索結果

1,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャトル弁 コガネイ

    シャトル弁

    コガネイ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    2方向からのエアを1方向に制御するシャトル弁
  • スリット式ロッドレスORGAシリーズ コガネイ

    スリット式ロッドレスORGAシリーズ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
    用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
  • シリンダジョイント コガネイ

    シリンダジョイント

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
    用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
  • ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
    取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
  • クイック継手ミニ ストレート コガネイ

    クイック継手ミニ ストレート

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷から11日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ストレート
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • シリンダジョイント コガネイ

    シリンダジョイント

    コガネイ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • エアハンドNHBDSシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式常時開単動形
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR02S コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-NZR02S

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)120ノズルステンレスパイプ
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    238税込262
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • エアハンドNHBDSシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式複動形
  • ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RANシリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
  • ロータリアクチュエータRAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAPシリーズ

    コガネイ
    238税込262
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32
  • スリムシリンダ DAB25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X25

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式押出単動形
  • スリムシリンダ DAB25X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X75

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAB25X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAB25X100

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS20X20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS20X20

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS20X10 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS20X10

    コガネイ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 低油圧 複動形 DDAH40シリーズ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
  • ショックアブソーバ KSHJシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバ KSHJシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA50X150 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X150

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ

    コガネイ
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
  • スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ コガネイ

    スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ

    コガネイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP50シリーズ

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    シリンダー径(Φmm)50作動方式ストローク調節機能付複動形
  • ロータリアクチュエータ RAGシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAGシリーズ

    コガネイ
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
  • ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形
  • ロータリアクチュエータ RATシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RATシリーズ

    コガネイ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS25X50 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS25X50

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動形
  • スリムシリンダ DA32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X50

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
...