カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(16)
- BIGM(丸山製作所)(713)
- 大阪魂(189)
- KITO(キトー)(168)
- TRUSCO(159)
- ParkerTAIYO(155)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- ノーブランド(133)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
- ニッセイ(118)
- SMT(南海精工所)(113)
- 岩田製作所(112)
- 椿本チエイン(103)
- 三菱マテリアル(87)
- ナリカ(87)
- 三菱電機(84)
- CKD(83)
- AHS(83)
- ネグロス電工(81)
- ブランドをもっと見る
「s40」の検索結果
特価

クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ミニ ストレートミニ
コガネイ¥189税込¥2081個当日出荷から7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
バキュームパッド
コガネイ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
クイック継手ミニ ストレート 禁油
コガネイ¥2,498税込¥2,7481袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート
ジグシリンダC 引込単動形 CTAS40シリーズ
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式引込単動形チューブ内径(Φmm)40シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CBDAS40シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDADS40X50シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 低速仕様 T-CDASシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS40シリーズ
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 低摩擦タイプ CDAZSシリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ストローク(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS40シリーズ
コガネイ¥9,980~税込¥10,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X5シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)5作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X30シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)30作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式押出単動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKS40X100シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X40シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)40作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X50シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)50作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDADS40X5シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)5作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X45シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)45作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAS40シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X25シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)25作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X15シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)15作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDADS40X40シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)40作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDADS40X10シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)10作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X75シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)75作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X35シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)35作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X20シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)20作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDALS40X10シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)10作動方式複動形チューブ内径(Φmm)40
ジグシリンダC 複動形 CDADS40X30シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)30作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40