カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- KHK(小原歯車工業)(91)
- 清水製作所[継手](90)
- KITO(キトー)(38)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 椿本チエイン(27)
- フジトク(27)
- LAMP(スガツネ工業)(22)
- タカチ電機工業(22)
- 岩田製作所(21)
- 澤村電気工業(15)
- UNITE(15)
- コフロック(14)
- 大正天びん製作所(10)
- SUS(エスユーエス)(8)
- 東洋国際(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- アルベ(チトセ)(7)
- NACHI(不二越)(6)
- ブランドをもっと見る
「ss-50」の検索結果
特価

ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ロータリアクチュエータ フラットロータリ
コガネイ¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。揺動角度(°)180
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES16シリーズ
コガネイ¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から46日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
Zスライダ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
フラットロータリ
コガネイ¥90,980~税込¥100,078~1個8日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。揺動角度(°)180
ロッドスライダ
コガネイ¥75,980~税込¥83,578~1個8日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 クリーン仕様ミニガイドスライダ。テーブル形リニアガイド仕様で幅広い用途に対応。作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
Zスライダ
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01