カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(23)
  • コノエ(18)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • NACHI(不二越)(14)
  • 椿本チエイン(13)
  • SAMTEC(13)
  • 東洋国際(11)
  • KITO(キトー)(10)
  • 日研工作所(7)
  • コンサス(6)
  • 富士電機(5)
  • 岩田製作所(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • DUMONT(デュモン)(4)
  • 澤村電気工業(4)
  • オーム電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss1-40」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ コガネイ

    ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ

    コガネイ
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ

    コガネイ
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X40

    コガネイ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X40 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAES10X40

    コガネイ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X40 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ CS-MGAS10X40

    コガネイ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
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
"ss1-40" コガネイ 【通販モノタロウ】