カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(3)
- SUS(エスユーエス)(610)
- KITO(キトー)(415)
- 進和化学工業(SHINWA)(57)
- アルトコーポレーション(56)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(52)
- PMC(45)
- 岩田製作所(41)
- 椿本チエイン(40)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(39)
- TRUSCO(38)
- 清水製作所[継手](37)
- LAMP(スガツネ工業)(33)
- SanDisk(サンディスク)(33)
- 大正天びん製作所(33)
- アイトス(32)
- エレコム(31)
- SWAGE-LINE(31)
- 工進(27)
- ブランドをもっと見る
「ss1」の検索結果

ストップ弁付クイック継手
コガネイ¥799~税込¥879~1個翌々日出荷から15日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手形式ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
ミニガイドスライダ 全シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ
コガネイ¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から10日以内出荷ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
ミニガイドスライダ スタンダード
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ
コガネイ¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ
コガネイ¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
ロータリアクチュエータRATシリーズ
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
Zスライダ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05
フラットロータリ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個8日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。揺動角度(°)180
ロータリアクチュエータRAGシリーズ
コガネイ¥53,980~税込¥59,378~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
ロッドスライダ
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個8日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X25
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷から10日以内出荷シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)25作動方式複動・片ロッド形
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁形状ストレート使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X50
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)50作動方式複動・片ロッド形
Zスライダ
コガネイ¥67,980税込¥74,7781個10日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)