カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(1)
- 工進(4,396)
- Panasonic(パナソニック)(1,093)
- タカチ電機工業(685)
- INAX(LIXIL)(81)
- ヤマモトレーシング(64)
- 日立産機システム(44)
- 椿本チエイン(22)
- SK11(21)
- CIO(21)
- デジサートジャパン(21)
- TRUSCO(19)
- ケナメタル(16)
- 長谷川工業(14)
- 富士コンプレッサー(13)
- マザーツール(12)
- コンバム(旧:妙徳)(11)
- カシムラ(10)
- サンコー(三甲)(9)
- ブランドをもっと見る
「ssl」の検索結果

アクシスシリンダ
コガネイ¥73,980~税込¥81,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ベアリングタイプ)
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ
コガネイ¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から10日以内出荷ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
アクシスシリンダ 複動形 XDAA25シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1袋(10個)9日以内出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状めすスイングエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類R/Rc使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状スイングエルボ使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類R管接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形状六角穴付スイングエルボ使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用温度範囲(℃)0~60
アクシスシリンダ 複動形 XDA32シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)100作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA40シリーズ
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA16シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA16シリーズ
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA32シリーズ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDAA20シリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ベアリングタイプ)
アクシスシリンダ 複動形 XDA20シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ロータリアクチュエータRAGシリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
ロータリアクチュエータRATシリーズ
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
アクシスシリンダ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。ストローク(mm)350作動方式複動形・両ロッド形(ブッシュタイプ)
アクシスシリンダ
コガネイ¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動・両ロッド形(ロングベアリングタイプ)