2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気 配管接続口径Rc1/4 使用温度範囲(℃)0~50 作動方式直動形 応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ)10 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 作動方式直動形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 配管接続口径Rc1/4
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

関連カテゴリ