カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(476)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(82)
  • BIGM(丸山製作所)(2,386)
  • 大阪魂(1,621)
  • KITO(キトー)(1,146)
  • CKD(680)
  • ホンダ(654)
  • TRUSCO(485)
  • メディアカバーマーケット(456)
  • エスコ(374)
  • omron(オムロン)(364)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(360)
  • MAD MAX(マッドマックス)(345)
  • 清水製作所[継手](289)
  • SUS(エスユーエス)(253)
  • 住友電工ハードメタル(249)
  • イスカル(248)
  • NTN(エヌティーエヌ)(245)
  • 三菱電機(231)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(223)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-2」の検索結果

477件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • FRZシリーズ(E4050) コガネイ

    FRZシリーズ(E4050)

    コガネイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
    用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
    用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
  • 電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    バルブサイズ10(mm)
  • 電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)バルブサイズ15(mm)
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • 電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁F18シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプ標準取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.15~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ18(mm)
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式押出単動形
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.02プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50形式低電流タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.03以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)バルブサイズ15(mm)
  • クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手メス隔壁ユニオン

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 電磁弁丸形 062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 062シリーズ

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用しエア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.03/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • 電磁弁丸形 250シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 250シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
  • 電磁弁丸形 VPS062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 VPS062シリーズ

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 電磁弁丸形 125シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 125シリーズ

    コガネイ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • マイクロエジェクタFMEシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタFMEシリーズ

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
  • スリムシリンダ DA20X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X50

    コガネイ
    ¥10,452~税込¥11,497~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X100

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA25X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X25

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X75

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X25

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 電磁弁丸形 375シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 375シリーズ

    コガネイ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.07/縦方向:0.09保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))10、有効断面積(Cv値)(mm2)50(2.5)
  • ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 引側ストローク調節複動形 DDAE63シリーズ

    コガネイ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X100シリーズ

    コガネイ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X50シリーズ

    コガネイ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • スリムシリンダ DA20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X25

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA20X450 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X450

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA32X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA32X100

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • スリムシリンダ DA40X100 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X100

    コガネイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 電磁弁Fシリーズ コガネイ

    電磁弁Fシリーズ

    コガネイ
    ¥358~税込¥394~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径50~100mmまでに対応する電磁弁F18シリーズ、バルブ幅18mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
    仕様●バルブ仕様:T1、T2、T3、T4、T5用
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ

    コガネイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ

    コガネイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
関連キーワード
...