カテゴリ

  • 測定用品(2,027)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,548)
  • 農業機械(1,440)
  • 制御機器(705)
  • メカニカル部品(583)
  • 自動車純正部品(435)
  • バイク部品(371)
  • FA担当者のオススメ新商品(346)
  • オフィス家具(342)
  • 油圧機器・油圧ホース(298)
  • 切削工具(295)
  • パソコン/周辺機器(222)
  • ねじ・ボルト・釘(210)
  • 物流用品(188)
  • 機構部品(137)
  • 配管・水廻り設備部材(133)
  • 家電(106)
  • バイク純正部品(102)
  • 科学研究・開発用品(88)
  • トラック用品・パーツ(76)
  • 建築金物(69)
  • 電気材料(68)
  • 電動工具(55)
  • 自動車補修部品(54)
  • フォークリフト・産機・建機用品(49)
  • 作業工具(49)
  • 自転車部品(43)
  • 清掃用品(38)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 建材・エクステリア(32)
  • カー用品(29)
  • 作業服(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 保管用品(27)
  • 住設機器(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 整備工具・収納(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 防犯用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 溶接用品(14)
  • 安全用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 研磨材(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • マスク(12)
  • エンジン工具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 厨房用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 日用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「t-2 r」の検索結果

10,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • ツールボックス(金属製) ギガ・セレクション

    ツールボックス(金属製)

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    大容量!たっぷり収納できます。
    材質(本体)スチール
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ

    パーツボックスコンテナ 縦横連結可能

    モノタロウ(21件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
    用途小物部品の整理付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー材質ポリプロピレン最大積載段数3
  • 導電性コンテナ VN型 TRUSCO

    導電性コンテナ VN型

    TRUSCO
    769税込846
    1個
    当日出荷
    導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。 コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 ずらして積重ねることもできます。 コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
    用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。表面抵抗値(Ω)106コンテナ種類ベタ目
  • パーツボックス モノタロウ

    パーツボックス

    モノタロウ(468件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
    用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック/クリア/オレンジ仕切りあり
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ハンガーラックコンテナー HL-10 サンコー(三甲)

    ハンガーラックコンテナー HL-10

    サンコー(三甲)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
    材質PP底形状格子リブ
  • ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • T-2型R1/4 アズワン

    T-2型R1/4

    アズワン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
  • (MC582)PIPE,AIR (15) A/T.2-R.R/V 三菱ふそう

    (MC582)PIPE,AIR (15) A/T.2-R.R/V

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • ターミナル T-2 サトーパーツ

    ターミナル T-2

    サトーパーツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
  • NCボックス JEJアステージ

    NCボックス

    JEJアステージ(292件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷
    生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
    材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • Rキャスター 1.5t・2t用 マサダ製作所

    Rキャスター 1.5t・2t用

    マサダ製作所(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
  • スケルトンカラーコンテナ セキスイ

    スケルトンカラーコンテナ

    セキスイ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
    材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    欠品中
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • 小型コンテナー アズワン

    小型コンテナー

    アズワン(1件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールボックス モノタロウ

    ツールボックス

    モノタロウ(133件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて自由に収納ができます。 フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。 シリンダー錠取り付け可能。
    用途工具の収納に材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89外寸法・幅(mm)361外寸法・高さ(mm)115外寸法・奥行(mm)167有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)114有効内寸法・幅(mm)357
  • T-2型AFHJT210R3/8 アズワン

    T-2型AFHJT210R3/8

    アズワン
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番2-774-03
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    799税込879
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • R2ネオセロ コクヨ

    R2ネオセロ

    コクヨ(3件のレビュー)
    319税込351
    1個(5巻)
    当日出荷
    透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)15テープ種類大巻
  • R250 スプロケット&ローターカバー 42t対応 ブルー 2枚セット R250

    R250 スプロケット&ローターカバー 42t対応 ブルー 2枚セット

    R250
    919税込1,011
    1セット
    4日以内出荷
    シマノGRXの42tにも対応する、グラベル時代のスプロケットカバー「2枚セット」です!。輪行時のスプロケットカバーとしてはもちろん、ディスクブレーキのローターカバーとしてもお使いいただけます。伸縮性の高いゴムを使用し、ロード・MTBの各スプロケットに対応。スプロケットとローターで使い回ししないようにしてください。内側にチェーンの油が付いたカバーを、ローターに使うと油が付着してしまい、ブレーキが利かなくなります。サイズ:内側の補強布の直径が170mm。ゴムで伸縮するため、直径200mm位の板状のものまで対応します。ローターに使用する場合、カバーの表面にマジックなどで印をつけておくのがおすすめです。適応サイズ:スプロケット/最大42T、ローター/最大180mm。材質:ポリエステル・パイル。重量:15g
  • レバー2 7RW-R241T-02 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー2 7RW-R241T-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • ツールボックス ステンレス モノタロウ

    ツールボックス ステンレス

    モノタロウ(127件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
    付属品中皿トレー(樹脂製)×1個材質バックル:冷延鋼板シルバー材質(本体)SUS430+PP
  • プレート ガイド 1 7RV-R113T-02 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート ガイド 1 7RV-R113T-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7RV-R113T-01
  • ロック(R)ドアー (T002) MAZDA(マツダ)

    ロック(R)ドアー (T002)

    MAZDA(マツダ)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
  • モール(R) ルーフ (T002) MAZDA(マツダ)

    モール(R) ルーフ (T002)

    MAZDA(マツダ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • R250 スプロケット&ローターカバー 42t対応 江戸紫 2枚セット R250

    R250 スプロケット&ローターカバー 42t対応 江戸紫 2枚セット

    R250
    919税込1,011
    1セット
    4日以内出荷
    シマノGRXの42tにも対応する、グラベル時代のスプロケットカバー「2枚セット」です!。輪行時のスプロケットカバーとしてはもちろん、ディスクブレーキのローターカバーとしてもお使いいただけます。伸縮性の高いゴムを使用し、ロード・MTBの各スプロケットに対応。スプロケットとローターで使い回ししないようにしてください。内側にチェーンの油が付いたカバーを、ローターに使うと油が付着してしまい、ブレーキが利かなくなります。サイズ:内側の補強布の直径が170mm。ゴムで伸縮するため、直径200mm位の板状のものまで対応します。ローターに使用する場合、カバーの表面にマジックなどで印をつけておくのがおすすめです。適応サイズ:スプロケット/最大42T、ローター/最大180mm。材質:ポリエステル・パイル。重量:15g
  • 布描きマーカー シヤチハタ

    布描きマーカー

    シヤチハタ
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    布製品へキレイに描ける! にじみにくくて描きやすい、優れた耐水性・耐光性の水性顔料マーカー。 布のバッグ・巾着へのイラスト描きや色付け、運動会の旗づくりなどさまざまな場面で大活躍。乾燥後に中温でアイロンをかければ、耐洗濯性がよくなります。
    寸法(mm)Φ19.0×128.5質量(g)18線幅(mm)約2
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2M TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 8.4A, 7.1 x 6.5 x 3mm, SPM6530T-2R2M

    TDK
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SPM6530シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.金属磁性材料を使用した磁気シールドタイプの電源回路用巻線インダクタ一体成形構造のため、接着剤によるコア貼合せ型のコイルよりうなり音が低減高さ1.2mm及び3.0mmの低プロファイルにより、さまざまな用途での使用が可能大電流、低Rdc、小型化が実現可能高温環境下でのインダクタンス変化が少なく、直流重畳特性が良好
    長さ(mm)7.1寸法(mm)7.1×6.5×3高さ(mm)3奥行(mm)6.5シリーズSPM許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)金属磁性パッケージ/ケース6530インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(A)8.4最大直流抵抗(mΩ)19
  • プレート ガイド 1 7BB-R113T-02 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート ガイド 1 7BB-R113T-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7BB-R113T-01
  • T-G2-R-R T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-R-R T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • T-G2-R-Rc T型アダプター 清水製作所[継手]

    T-G2-R-Rc T型アダプター

    清水製作所[継手]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)22
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0

    ホンダ
    97,980税込107,778
    1台
    11日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    その他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 500mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-2R2M-EF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 500mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm, NLFV32T-2R2M-EF

    TDK
    389税込428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.2高さ(mm)2.2奥行(mm)2.5シリーズNLFV-EF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数2.52MHzパッケージ/ケース1210(3225M)インダクタンス(μH)2.2最大直流電流(mA)500最大直流抵抗(mΩ)108
  • T-2型AFHJT212R3/8 アズワン

    T-2型AFHJT212R3/8

    アズワン
    7,290税込8,019
    1個
    7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR3/8アズワン品番2-774-04
...