カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • KANA(片山チエン)(45)
  • omron(オムロン)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • CKD(7)
  • イスカル(5)
  • 三菱電機(5)
  • ヤンマー(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • アソー(2)
  • POLARG(2)
  • brembo(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • DHA Corporation(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EPSON(1)
  • KTC(1)
  • HAKKO(白光)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t12-b2」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS12 コガネイジグシリンダCシリーズ(低速仕様) T-CDAS12コガネイ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
スリムシリンダ DA40X950 コガネイスリムシリンダ DA40X950コガネイ
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X900 コガネイスリムシリンダ DA40X900コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X850 コガネイスリムシリンダ DA40X850コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X800 コガネイスリムシリンダ DA40X800コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X75 コガネイスリムシリンダ DA40X75コガネイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X750 コガネイスリムシリンダ DA40X750コガネイ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X700 コガネイスリムシリンダ DA40X700コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X650 コガネイスリムシリンダ DA40X650コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X600 コガネイスリムシリンダ DA40X600コガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X550 コガネイスリムシリンダ DA40X550コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X50 コガネイスリムシリンダ DA40X50コガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X500 コガネイスリムシリンダ DA40X500コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X450 コガネイスリムシリンダ DA40X450コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X400 コガネイスリムシリンダ DA40X400コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X350 コガネイスリムシリンダ DA40X350コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X300 コガネイスリムシリンダ DA40X300コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X25 コガネイスリムシリンダ DA40X25コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X250 コガネイスリムシリンダ DA40X250コガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X200 コガネイスリムシリンダ DA40X200コガネイ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X150 コガネイスリムシリンダ DA40X150コガネイ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X125 コガネイスリムシリンダ DA40X125コガネイ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X1050 コガネイスリムシリンダ DA40X1050コガネイ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X100 コガネイスリムシリンダ DA40X100コガネイ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X1000 コガネイスリムシリンダ DA40X1000コガネイ
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X950 コガネイスリムシリンダ DA32X950コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X900 コガネイスリムシリンダ DA32X900コガネイ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X850 コガネイスリムシリンダ DA32X850コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X800 コガネイスリムシリンダ DA32X800コガネイ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X75 コガネイスリムシリンダ DA32X75コガネイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X750 コガネイスリムシリンダ DA32X750コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X700 コガネイスリムシリンダ DA32X700コガネイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X650 コガネイスリムシリンダ DA32X650コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X600 コガネイスリムシリンダ DA32X600コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X550 コガネイスリムシリンダ DA32X550コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X50 コガネイスリムシリンダ DA32X50コガネイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X500 コガネイスリムシリンダ DA32X500コガネイ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X450 コガネイスリムシリンダ DA32X450コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X400 コガネイスリムシリンダ DA32X400コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X350 コガネイスリムシリンダ DA32X350コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
gt12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt12