カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(341)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BIGM(丸山製作所)(172)
  • ブロードウォッチ(139)
  • CKD(103)
  • BUFFALO(バッファロー)(78)
  • SecuSTATION(76)
  • 塚本無線(69)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(57)
  • StarTech.com(41)
  • エレコム(32)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(26)
  • NEC(24)
  • QNAP(24)
  • TRUSCO(21)
  • 廣杉計器(19)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • ParkerTAIYO(16)
  • SWANN(スワン)(16)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-02」の検索結果

342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングシリンダ SDA40X75 コガネイスイングシリンダ SDA40X75コガネイ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X50 コガネイスイングシリンダ SDA40X50コガネイ
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X300 コガネイスイングシリンダ SDA40X300コガネイ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X25 コガネイスイングシリンダ SDA40X25コガネイ
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X250 コガネイスイングシリンダ SDA40X250コガネイ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X200 コガネイスイングシリンダ SDA40X200コガネイ
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X15 コガネイスイングシリンダ SDA40X15コガネイ
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X150 コガネイスイングシリンダ SDA40X150コガネイ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA40X100 コガネイスイングシリンダ SDA40X100コガネイ
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X50 コガネイスイングシリンダ SDA25X50コガネイ
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X25 コガネイスイングシリンダ SDA25X25コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X15 コガネイスイングシリンダ SDA25X15コガネイ
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X150 コガネイスイングシリンダ SDA25X150コガネイ
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X100 コガネイスイングシリンダ SDA25X100コガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1200 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1200コガネイ
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1100 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1100コガネイ
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1000 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA40X1000コガネイ
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X950 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X950コガネイ
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X900 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X900コガネイ
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X850 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X850コガネイ
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X800 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X800コガネイ
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X750 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X750コガネイ
70,980税込78,078
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X700 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X700コガネイ
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X650 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X650コガネイ
68,980税込75,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X600 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X600コガネイ
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X550 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X550コガネイ
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X500 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X500コガネイ
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X450 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X450コガネイ
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X400コガネイ
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X350 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X350コガネイ
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X300コガネイ
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X200 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X200コガネイ
92,980税込102,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X2000 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X2000コガネイ
90,980税込100,078
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X200 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X200コガネイ
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1900 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1900コガネイ
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1800 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1800コガネイ
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1700 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1700コガネイ
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1500 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1500コガネイ
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1400 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1400コガネイ
82,980税込91,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
スリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1300 コガネイスリット式ロッドレスORGAシリーズ ORGA32X1300コガネイ
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ