カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(214)
  • SOURIAU(79)
  • TRUSCO(61)
  • 中央精機(45)
  • SMC(43)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • MARKLESS STYLE(26)
  • コスモスビード(24)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • ニッサン(19)
  • CKD(18)
  • TOTO(15)
  • 鹿島化学金属(UKB)(15)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
  • コンバム(旧:妙徳)(13)
  • フジキン(12)
  • 扶桑精機(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-6」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ ストレートコガネイ
249税込274
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ全長(mm)17質量(g)4.5寸法L(mm)14寸法H(mm)10寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6寸法R(mm)M5×0.8
クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイクイック継手ミニ ストレートミニコガネイ
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
2,098税込2,308
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用温度範囲(℃)0~60
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
3,398税込3,738
1袋(10個)
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ストレート使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類(おねじ)M使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格ミリサイズ
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
2,098税込2,308
1袋(10個)
10日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
クイック継手ミニ ストレート 禁油 コガネイクイック継手ミニ ストレート 禁油コガネイ
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷から11日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X45 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X45コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X35 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X35コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X15 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X15コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X40コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X25 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X25コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X30 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X30コガネイ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X75 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X75コガネイ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X50 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X50コガネイ
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X20 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X20コガネイ
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X10 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X10コガネイ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDATS63X100 コガネイジグシリンダCシリーズ CDATS63X100コガネイ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)100作動方式複動形
クイック継手ミニ ストレート コガネイクイック継手ミニ ストレートコガネイ
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷から11日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート