カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- テンパール工業(1)
「uef6」の検索結果
特価

TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
コガネイ¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手)
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9接続ねじM5X0.8(おねじ)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
クリーン機器TAC継手ストレート
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(5個)11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 バーブ接続式チューブ固定タイプの継手形状ユニバーサルエルボ管接続口径M5×0.8ねじ規格ミリサイズ