16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)105 作動方式押出単動形
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)105 作動方式複動形
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)105 作動方式複動形
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)105 作動方式複動形
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)105 作動方式押出単動形
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)105 作動方式押出単動形
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)105 作動方式複動形
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)10 作動方式押出単動片ロッド 仕様標準ペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式押出単動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)105 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 作動方式押出単動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750
1個
3,098 税込3,408
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

関連カテゴリ