カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • CKD(87)
  • ケナメタル(35)
  • 三菱(24)
  • KIJIMA(キジマ)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 日本ケミコン(9)
  • RS PRO(9)
  • 黒田精工(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • TRUSCO(6)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • SISIKU(シシク)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • スバル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y350」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DV40X350 コガネイスリムシリンダ DV40X350コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV32X350 コガネイスリムシリンダ DV32X350コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV25X350 コガネイスリムシリンダ DV25X350コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DV20X350 コガネイスリムシリンダ DV20X350コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
ダイナシリンダ DDV80 コガネイダイナシリンダ DDV80コガネイ
45,980税込50,578
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
44,980税込49,478
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV50 コガネイダイナシリンダ DDV50コガネイ
37,980税込41,778
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV40 コガネイダイナシリンダ DDV40コガネイ
40,980税込45,078
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV100 コガネイダイナシリンダ DDV100コガネイ
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDAK63 コガネイダイナシリンダ DDAK63コガネイ
50,980税込56,078
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ DDAK50 コガネイダイナシリンダ DDAK50コガネイ
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ DDAK100 コガネイダイナシリンダ DDAK100コガネイ
72,980税込80,278
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付
ダイナシリンダ DDAH50 コガネイダイナシリンダ DDAH50コガネイ
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50作動方式複動形
ダイナシリンダ DDAH100 コガネイダイナシリンダ DDAH100コガネイ
50,980税込56,078
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA63X350 コガネイダイナシリンダ DDA63X350コガネイ
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA50X350 コガネイダイナシリンダ DDA50X350コガネイ
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA32 コガネイダイナシリンダ DDA32コガネイ
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X350 コガネイダイナシリンダ DDA125X350コガネイ
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)350作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X350 コガネイダイナシリンダ DDA100X350コガネイ
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ DAR40 コガネイスリムシリンダ DAR40コガネイ
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAR32 コガネイスリムシリンダ DAR32コガネイ
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAL40 コガネイスリムシリンダ DAL40コガネイ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAL32 コガネイスリムシリンダ DAL32コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAL25X350 コガネイスリムシリンダ DAL25X350コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ DAL20X350 コガネイスリムシリンダ DAL20X350コガネイ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ DAK63X350 コガネイスリムシリンダ DAK63X350コガネイ
40,980税込45,078
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ DAK50X350 コガネイスリムシリンダ DAK50X350コガネイ
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X350 コガネイスリムシリンダ DAK40X350コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ DAK32X350 コガネイスリムシリンダ DAK32X350コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X350 コガネイスリムシリンダ DAK20X350コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X250 コガネイスリムシリンダ DAK20X250コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAH40 コガネイスリムシリンダ DAH40コガネイ
17,798税込19,578
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形
スリムシリンダ DAH32 コガネイスリムシリンダ DAH32コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAH25 コガネイスリムシリンダ DAH25コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形
スリムシリンダ DACJ25 コガネイスリムシリンダ DACJ25コガネイ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X350 コガネイスリムシリンダ DAC40X350コガネイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X350 コガネイスリムシリンダ DAC32X350コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC25X350 コガネイスリムシリンダ DAC25X350コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC20X350 コガネイスリムシリンダ DAC20X350コガネイ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAB40X350 コガネイスリムシリンダ DAB40X350コガネイ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ