カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • マルヤス電業(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • ALCANhands(3)
  • THK(2)
  • NAP(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • CKD(1)
  • 日東工器(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • エヌジェイ(1)
  • NTB(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 三菱(1)
  • Dell Technologies(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y400-a」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DV25X400 コガネイスリムシリンダ DV25X400コガネイ
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ダイナシリンダ DDV80 コガネイダイナシリンダ DDV80コガネイ
55,980税込61,578
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形
ダイナシリンダ DDV63 コガネイダイナシリンダ DDV63コガネイ
50,980税込56,078
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA63X400 コガネイダイナシリンダ DDA63X400コガネイ
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA50X400 コガネイダイナシリンダ DDA50X400コガネイ
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA40 コガネイダイナシリンダ DDA40コガネイ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA32 コガネイダイナシリンダ DDA32コガネイ
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA125X400 コガネイダイナシリンダ DDA125X400コガネイ
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ DDA100X400 コガネイダイナシリンダ DDA100X400コガネイ
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAR40 コガネイスリムシリンダ DAR40コガネイ
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DAR32 コガネイスリムシリンダ DAR32コガネイ
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAL32 コガネイスリムシリンダ DAL32コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
スリムシリンダ DAL20X400 コガネイスリムシリンダ DAL20X400コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK63X400 コガネイスリムシリンダ DAK63X400コガネイ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK40X400 コガネイスリムシリンダ DAK40X400コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK32X400 コガネイスリムシリンダ DAK32X400コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DAK20X400 コガネイスリムシリンダ DAK20X400コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
作動方式複動形
スリムシリンダ DACJ25 コガネイスリムシリンダ DACJ25コガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X400 コガネイスリムシリンダ DAC40X400コガネイ
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X400 コガネイスリムシリンダ DAC32X400コガネイ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC25X400 コガネイスリムシリンダ DAC25X400コガネイ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC20X400 コガネイスリムシリンダ DAC20X400コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様可変クッション付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAB32X400 コガネイスリムシリンダ DAB32X400コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DAB20X400 コガネイスリムシリンダ DAB20X400コガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムシリンダ DA63X400 コガネイスリムシリンダ DA63X400コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X400 コガネイスリムシリンダ DA50X400コガネイ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA40X400 コガネイスリムシリンダ DA40X400コガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA32X400 コガネイスリムシリンダ DA32X400コガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA25X400 コガネイスリムシリンダ DA25X400コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X400 コガネイスリムシリンダ DA20X400コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様スクレーパ付スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準給油不要
スリムシリンダ コガネイスリムシリンダコガネイ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
クリーン機器スリムシリンダ コガネイクリーン機器スリムシリンダコガネイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
作動方式複動片ロッド仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA80X400シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)80ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズコガネイ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA50X400シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA40X400シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA125X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA125X400シリーズコガネイ
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)125ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA100X400シリーズ コガネイダイナシリンダ 複動形 DDA100X400シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)100ストローク(mm)400作動方式複動形
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP63シリーズ コガネイダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP63シリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63作動方式ストローク調節機能付複動形
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ