1,582件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線方式2線式 負荷電圧(V)DC10~28、AC85~115 負荷電流(mA)DC5~40、AC5~20 漏れ電流(mA)0 応答時間1ms MAX. 絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間) 耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間) 耐衝撃294.2m/s2(非繰返し) 耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz) 保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形) 表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯 周囲温度(℃)0~60 保存温度範囲(℃)-10~70 仕様【接点保護対策】要 対応ジグシリンダJ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ、ガイド付ジグシリンダ、ツインロッドシリンダBシリーズ等
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~40 ダイレクトマウント取付で、最小・最軽量。ベーシックシリンダのみで、全ての組立工程の製作が可能な豊富なバリエーション構成。H1グリス標準対応。
スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10V~28V、AC85~115V、リード線横出し
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。
リード線長さ(mm)1000 適合シリンダMRV
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
リード線長さ(mm)1000
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
リード線長さ(mm)1000 スイッチ種類有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V/AC85~115V、リード線横出し
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
作動方式複動片ロッド 仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)


シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12 作動方式複動形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
作動方式押出単動形
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。
ストローク(mm)5 作動方式複動形
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)12 ストローク(mm)5 作動方式複動形
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式押出単動形
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 ストローク(mm)5 作動方式複動形
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10 作動方式複動形
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)50 作動方式複動形
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16 ストローク(mm)5 作動方式複動形
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 チューブ内径(Φmm)40 作動方式引込単動形
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16 チューブ内径(Φmm)16 作動方式引込単動形
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)12 シリンダー径(Φmm)12 作動方式引込単動形
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体空気 本体形状ガイド付 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 ストローク(mm)5 作動方式複動形
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 110v e10