239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (378種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (559種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

1個
4,890 税込5,379
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)32 作動方式複動形
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
ストローク調整範囲(mm)0~-25 作動方式複動片ロッド 仕様押側ストローク調節スクエアロッドシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~700 ロッド先端ねじ金具なし
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動両ロッド 仕様スリム両ロッドシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動両ロッド 仕様スリム両ロッドシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~800 ロッド先端ねじ金具なし
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式(ストローク15mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~800
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 仕様標準スリムシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション可変式標準装備(ストローク12mm) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式複動形
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式複動形
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25 作動方式複動形
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20 作動方式複動形
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

関連カテゴリ