7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
コード角2.2mm 長さ(m)0.2
1セット(30本)
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット(20本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。 ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。
用途刈払機用ツイストナイロンコード。 コード□2.2mmツイスト×30m 長さ(m)30 材質ナイロン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

簡単装着のカートリッジ式ナイロンカッター ジズライザー ラクエアー 125MA!。巻かずにポンッと入れるだけでナイロンコードが簡単にセット出来るカートリッジ式を採用しました。カートリッジ式で簡単にセットできるため、面倒な巻き込み作業が不要です。快適な地ズリ作業が可能なクッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制します。機能性に優れた四角形ツイストコード採用により切れ味抜群で、小型エンジン式刈払機でも効率よく作業ができます。
用途ナイロンカッター及び、刈払機用安定板として使用可能 適合ナット式・ボルト式 両対応 材質金属部:鋼鉄、樹脂部:ナイロン 形状四角 幅(mm)コード:2.2 厚さ(mm)36 直径(Φmm)125 コード長さ(m)3 本体質量(g)169 取付穴径(Φmm)12以下対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。
用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ 材質PP 形状四角型 直径(Φmm)102 長さ(m)3 本体質量(g)25 太さ(mm)コード:2.2
1個
409 税込450
当日出荷

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

円盤型ナイロンカッター。 地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。 切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。 押え金具は一切必要ありません。 カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。 摩耗ゲージ付で安心作業。 田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8 質量(g)約250 寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷