8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 適合ナット式、ボルト式 材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン 高さ(mm)20 質量(g)約78 幅(Φmm)100 取付径(Φmm)12mm以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人気のジズライザーを2個パックにしたお買い得製品。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個×2(Φ6・7・8・10) 幅(mm)100 レッド 高さ(mm)20 取付径(Φmm)12mm以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。 セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本 質量(g)約77 直径×高さ(mm)80×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。 安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。 高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
用途刈払機用安定板。 形状丸型 高さ(mm)30 材質(本体)樹脂 直径(mm)120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
高さ(mm)50 外径(Φmm)150 本体質量(g)180
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

本格的に地ズリの出来るナイロンカッターです。本格的に地ズリの出来るナイロンカッターで、刈刃の押さえにもなる安定板です。 従来のナイロンカッターと違い、地面に置きながらナイロンコードで草刈りができるので疲労軽減が図られ、 刈刃及びナイロンコードの併用もできる機能的な構造となっています。ジズライザーエアーのフラッグシップです。
用途刈払機用安定板及びナイロンカッター。 形状丸型 高さ(mm)50 材質(本体)樹脂 直径(mm)150
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

充電刈払機に特化した安定板。コンパクトになり充電式にぴったりなサイズ。従来のジズライザーと同じ厚み(20mm)で直径を1cmコンパクトにすることで刈刃の地面の食い込みや石跳ね抑制性能そもまま刈高調整がしやすくなりました。さらに地面との接地面を縮小することで摩擦抵抗が減りバッテリーの負荷を軽減します。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 厚さ(mm)20 ホワイト 直径(mm)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単装着のカートリッジ式ナイロンカッター ジズライザー ラクエアー 125MA!。巻かずにポンッと入れるだけでナイロンコードが簡単にセット出来るカートリッジ式を採用しました。カートリッジ式で簡単にセットできるため、面倒な巻き込み作業が不要です。快適な地ズリ作業が可能なクッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制します。機能性に優れた四角形ツイストコード採用により切れ味抜群で、小型エンジン式刈払機でも効率よく作業ができます。
用途ナイロンカッター及び、刈払機用安定板として使用可能 適合ナット式・ボルト式 両対応 材質金属部:鋼鉄、樹脂部:ナイロン 形状四角 幅(mm)コード:2.2 厚さ(mm)36 直径(Φmm)125 コード長さ(m)3 本体質量(g)169 取付穴径(Φmm)12以下対応
1セット
2,798 税込3,078
欠品中