カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 鋼管(5)
絞り込み
材質
- スチール(3)
ブランド
- JFEスチール
- 日本製鉄(6)
- 吉年(2)
- エスコ(11)
- ノーブランド(2)
- ベンカン機工(35)
- アカギ(60)
- 日栄インテック(45)
- リケン(38)
- 昭和コーポレーション(36)
- AWJ(20)
- 日本継手(旧:JFE継手)(15)
- 淡路マテリア(14)
- シーケー金属(14)
- ショーボンド(8)
- TRUSCO(7)
- 未来工業(6)
- 東栄工業(4)
- REX(レッキス工業)(4)
- ブランドをもっと見る
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(2)
- 25(5)
- 32(3)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(2)
種類
パイプ(3)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(3)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 2-1/2(2)
「25a sgp」の検索結果
特価

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし
JFEスチール(21件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(2本)当日出荷材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無
JFEスチール(12件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)
JFEスチール¥8,398税込¥9,2381本4日以内出荷比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)
JFEスチール¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP