カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 鋼管(5)
絞り込み
種類
  • 種類パイプ(3)
ブランド
  • JFEスチール
  • 日本製鉄(6)
  • エスコ(11)
  • ノーブランド(3)
  • 吉年(1)
  • ベンカン機工(34)
  • TRUSCO(7)
  • AWJ(20)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • アカギ(60)
  • ショーボンド(8)
  • シーケー金属(14)
  • リケン(38)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(15)
  • 日栄インテック(45)
  • 昭和コーポレーション(36)
  • 未来工業(6)
  • 東栄工業(4)
  • 淡路マテリア(13)
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(2)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(2)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(2)
材質
  • スチール(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp 25a」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

    JFEスチール(15件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

    JFEスチール(21件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無

    JFEスチール(12件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)

    JFEスチール
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    4日以内出荷
    比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
    種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管) JFEスチール

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)

    JFEスチール
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。
    種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP
塩ビ管 25a特集