コクゴ
コクゴのページです。コクゴは、作業工具/電動・空圧工具、ねじ・ボルト・釘/素材、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在311件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社コクゴ |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-8568 東京都千代田区神田富山町25番地 |
材質PP
材質MA(アクリル)
長さ(m)1
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連
材質CR20°
2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET
材質(中栓)PE
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)黒
タイプ広口
色(フタ)黒
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
色透明
単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
材質POM(B)(ポリアセタール黒)
長さ(mm)1000
持ち運びに便利なハンドル付収納ボックス。洗車道具、ドリンク、パソコン周辺機器等、使い方いろいろフリースタイル。持ち運びはもちろん、積み重ねもできるのでストッカーとしても大活躍!
色半透明
タイプ中皿なし
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分)
中栓不要のため作業効率がUP。
ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)1000
ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
材質ABS(エイビーエス)
長さ(mm)1000
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する
ねじ部JIS規格 B0203:1999による
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)-40~+70
透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)
色透明
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連
材質CR20°
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色黒
タイプ細口
高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。
硬度90°
クロロプレンで製造した押出成形・単泡スポンジで、各種シール材、保護材、保温、保冷防振材等幅広い分野で活用されています。
材質SUS
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。
耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、自己潤滑性も有しています。
長さ(m)1
幅(mm)500
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)1000
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
形状角型
伸び(%)250
材質POM(ポリアセタール)
長さ(mm)1000
材質CRゴム
長さ(m)2
逆さに使用することで、大小2つの径を利用できます。フラスコの温度が高い場合には、シリコーンゴム製をご使用ください。
小径(Φmm)75
大径(Φmm)100
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色白
タイプ広口