「ガス採取」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガス採集器の先端に取り付けタンクやマンホールなど、下方向、の遠隔測定に用います。先端部のみの交換の際は、別売りの延長採取管ガードゴムをお使いいただけます。
軽く引けるうえ、すべりにくいラバーコーティングがしてあります。吸引完了が見えるフィニッシュインジケーターが付きました。
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃。耐圧:600kPa。サイズ:20×60Lmm
材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)
形状1/8
チューブ内径(Φmm)3~4
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316
使用温度範囲(℃)+5~48
接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
液体やガスの流れを観察し、指定矢印方向へ流れを設定します。フローレートは内部ナイロン球の位置や回転スピードで判断します。水の場合は球が水平位置で最小50mL/分以上、垂直位置で最小140ml/分以上で回転します。空気の場合は球が水平位置で最小3L/分以上、垂直位置で最小8L/分以上で回転します。
用途軟質チューブ用
材質ボディ:ポリスチレン(PS)
耐圧力(kPa)6
使用温度常温(+20℃)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
関連キーワード