ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)。手袋からアウトガス発生を抑制
入数(双)1
材質ブチルゴム(IIR)
寸法(mm)(ハンド)241
ラテックス製の一般防塵用グローブ。
無菌ボックス、ドライボックスの使用にも好適。
色アメ色
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)【ハンド】224
全長(mm)710
直径(Φmm)190
アズワン品番62-9845-89
1双
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
グローブボックス用ロンググローブ。
腕部の厚みはそのままに、手先だけを薄く。
用途製薬、化学実験設備、グローブボックス内での細かな作業。
サイズカフ部8インチ、ハンド9.0インチ
形状平手
厚さ(mm)(腕部)0.6、(手先)0.3
全長(mm)800
入数(双)1
天然ゴムラテックスを主原料とした長手袋で、特に着脱が容易となるように改良され、綿手袋、軍手などの上からもスムーズに着脱できるニュータイプのグローブです。無菌ボックス、ドライボックスの使用に好適です。
用途無菌ボックス、ドライボックス用
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.6
色アメ
直径(Φmm)166
入数(双)1
全長(cm)65
中指長(cm)7.7±0.3
手のひらまわり(cm)23.6
手の平幅(cm)11.8
1双
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途エラスタイト手袋CL。Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途エラスタイト手袋XL-W。Elastite XL-W〈放射性物質取扱用グローブ〉 鉛を配合し、しかも柔軟性にすぐれたグローブです。
厚さ(mm)1
サイズ(mm)(ハンド)241
ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)。手袋からアウトガス発生を抑制
材質ブチルゴム(IIR)
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)ハンド:241
全長(mm)800
内径(Φmm)カフ部:203
入数(双)1
コード(番号)109-0888301
アズワン品番62-9846-72
1双
¥95,980
税込¥105,578
欠品中
関連キーワード