PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。
切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
先端径(mm)11
棒径(Φmm)8
プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)8
寸法(Φmm)プロペラ:52
タービン型撹拌棒はファン部径が小さいため、細口容器の撹拌に便利です。
ロッド径(Φmm)8
先端内部にサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用(カーボン入り黒丸が目印)。大きな回転子向きで、回転子の吊り上げ荷重は約120gです。磁石の劣化が少ないので、長期間使用できます。
先端径(mm)11
棒径(Φmm)8
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。
切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
全長(mm)450
寸法A(mm)80
寸法B(mm)16
寸法C(mm)50
1本(450mm)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
全長(mm)600
寸法A(mm)80
寸法B(mm)16
寸法C(mm)150
1本(600mm)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
全長(mm)500
寸法A(mm)80
寸法B(mm)16
寸法C(mm)100
1本(500mm)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFEミゾ付撹拌シール(減圧用)は、2カ所にミゾが入っており、グリスは不要です。シール部はフッ素ゴムOリングです。
タンク・容器等のフタにネジ込んで使用します。
接続ねじR 1/2
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
接続ねじR 1/2
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
メス三方バルブは、三方共メスネジでコック(芯棒)は圧入してあるため。オリフィス径も大きくなっています。NPTねじも製作いたします。
使用圧力(MPa)0.3以下
PTFEW型撹拌棒(固定式)は、粘度の高いもののご使用に最適です。
ロッド径(Φmm)8
厚さ(mm)5
関連キーワード