「丸棒 30φ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ABS(エイビーエス)
長さ(mm)1000
材質MA(アクリル)
長さ(m)1
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)1000
材質POM(ポリアセタール)
長さ(mm)1000
材質PC(ポリカーボネート)
長さ(mm)1000
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
材質POM(B)(ポリアセタール黒)
長さ(mm)1000
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
AW-01 / 高性能摺動グレード
長さ(mm)1000
材質ベークライト 黒
長さ(mm)1000
SW-01 / 高面圧摺動グレード
長さ(mm)1000
TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
長さ(mm)300
グレードTI-5013
材質PC(B)(ポリカーボネート黒)
長さ(mm)1000
材質ベークライト 布基材
長さ(mm)1000
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入)
長さ(mm)1000
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
長さ(mm)1000
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
MCナイロン701SLのすべり性能を更にパワーアップさせた製品です。・機械がなめらかに動かない、振動が発生する・・・・・・などのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
用途ライナー・スライドプレート・ガイド・軸受・ローラー等の摺動部品
長さ(mm)500
材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)
長さ(mm)1000
材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)
長さ(mm)1000
材質ABS(B)(エイビーエス黒)
長さ(mm)1000
材質PE(ポリエチレン)
長さ(mm)1000
関連キーワード