11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV-Cuvetteは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
測定範囲(nm)220~900 標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
1箱(100個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光方向を一定にする矢印付き。セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
1箱(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オートクレーブ可(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。
寸法(mm)210×70×38H
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷


1箱(100個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

570~650nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途570~650nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
159,800 税込175,780
12日以内出荷

950~1150nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途950~1150nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
159,800 税込175,780
12日以内出荷

720~840nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途720~840nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
159,800 税込175,780
12日以内出荷

200~515nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途200~515nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
159,800 税込175,780
12日以内出荷

480~580nmの波長レーザ光の遮へい能力は光学濃度(OD値)5(※1)です。本製品のノッチ付シャルピー衝撃強さは60kJ/m2であり、一般のPVC透明板(約2.0kJ/m2)と比較して高い耐衝撃性を有しています。欧州のRoHS指令、REACH規則など環境規制に指定されている環境負荷物質を含有していません。食品衛生法(平成18年厚生労働省告示201号)に適合可能な配合剤を使用したPVCプレートです。※1光学分光光度計の光学濃度の検出限界が5の為OD値は5が上限となります。
用途480~580nmの波長レーザ光を用いる加工装置の覗き窓、その他窓部用途材
1枚
159,800 税込175,780
12日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 分光器