ピボット保護用自動ロック装置を採用したコンパクトな粘度計です。粘度計の運転/停止に連動して働くピボット保護用自動ロック装置を内蔵しています。任意時間で測定値を保持したまま粘度値を4種類(%、mPa・s、Pa・s、kPa・s)の単位で任意に選択表示できます。マイクロステップ駆動パルスモーターによるダイレクトドライブ電子変速方式です。プリンタ取り込みソフトと組み合わせて使用できます。
電源(V)100 AC 50/60Hz
再現性(%)フルスケールの±0.2以内
精度(%)フルスケールの±2以内
消費電力(VA)50
関連キーワード