7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。
タイプH型スタンド
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。
柄長さ(mm)225
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はフリーアームのみです。
寸法(mm)Φ16×313 タイプフリーアーム
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
締付範囲(mm)50~200 材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷