47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(中栓)ポリエチレン
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
特価
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、。 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、。 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な。 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。
材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
1式
239,800 税込263,780
5日以内出荷

ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
1本
499 税込549
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ(硬質PE)と中栓(軟質PE)が止具(硬質PE)により一体となっている。キャップと中栓が一体なのに、キャップを廻しても中栓は廻りません。中栓の瓶口径に接する面に数條の回線があり、洩れを完全に防止する。締めつけたトルクで容易に開栓できる。
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
使用温度範囲(℃)-40~70 危険物の類別非危険物
1個
429 税込472
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC 材質(キャップ)PP(パッキン付) 危険物の類別非危険物
1箱(50本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製の使いやすい定番の広口びんです マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7364-03
1個(500mL)
129 税込142
7日以内出荷

各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。 容量(mL)500
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2軸配向伸ブロー成形により。 1.透明性のアップ。 2.いったん成形した物を再度縦、横に伸ばすこと(延伸する)により分子の配合が、整列され強度がアップ。 3.口元はインジェクション成形のため、精度が高く機密性がアップ。キャップは、インナーリング方式を採用している為、中栓不要で液漏れの心配もありません。
材質(本体)PET 材質(中栓)PE
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) タイプ広口 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1本ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
1本(500mL)
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
1個ほか
58 税込64
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ広口
1本ほか
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目安目盛付。
材質ポリメチルペンテン 使用温度範囲(℃)20~170
1個
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】。開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
1本
特価
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
遮光 材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ細口
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存の他、様々な用途に使用可能。 ボトル口内部とインナーリングが密着して、中栓なしでも液漏れを防止します。 オートクレーブ対応(121℃・20分)。
1本(500mL)
149 税込164
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
1個
169 税込186
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップ中栓止具は、丸型と同仕様で、漏れを完全に防止し、開栓も容易です。丸型タイプに比べ、ボトルを数個結束することで薬品庫などに収納すれば耐震性が。 良好になり、ボトル内の液体などを出す際集中して排出効果があります。
1個
199 税込219
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
1セット
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き 耐熱温度(℃)-200~+260 使用環境クリーンルームclass1000 工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
1袋(2本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明性に優れており、密閉性も高い容器です。
材質(本体)PS 材質(キャップ)PE
1袋(10個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン 遮光
1個
189 税込208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)